Referenties
Lindström:RX 8149
Rubix:A0764459
EAN:7314150103126
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8149
Precisie voorsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal, gefosfateerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 58-60 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. Geschikt voor printplaat werkzaamheden. Aangegeven knipcapaciteit is voor koperdraad!. The cutting capacity that is given is for copper wire!.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 159,65 excl. BTW
/ stuk
€ 193,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen