BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8141

Zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Lindström:RX 8141
Rubix:A0764467
EAN:7314150103041
BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8141

Technische samenvatting

Lengte135,5 mm
Gewicht70 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM RX 8141


Precisie zijsnijtangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal, gefosfateerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige grepen, ergonomisch tweecomponenten-materiaal: een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Met terugslagveer die de inspanning vermindert. Kan in drie posities worden ingesteld, of worden verwijderd. Geschikt voor het knippen van zeer fijne draad en voor printplaten. Aangegeven knipcapaciteit is voor koperdraad!. The cutting capacity that is given is for copper wire!.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht75 g
Lengte135,5 mm
Gewicht70 g
Beklengte10,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 75,69 excl. BTW
/ stuk
€ 91,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen