FACOM ZIJKNIPTANG PIANODRAAD BEKLEED 16CM 192A.16CPEPB
ZIJKNIPTANGEN - BIJZONDER STERK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:192A.16CPEPB
Rubix:A0519348
EAN:3148516615039

Documenten
Productdetails : FACOM ZIJKNIPTANG PIANODRAAD BEKLEED 16CM 192A.16CPEPB
- Nieuw bekkenprofiel; voor een langere levensduur en een beter knipresultaat.
- Precies knippende snijvlakken, ongeacht het type draad: zacht draad, moderne materialen en pianodraden, volgens de volgende afmetingen:- 192A.16CPE: 2.0mm 210 kg/mm²- 192A.18CPE: 2.2mm 205 kg/mm²- 192A.20CPE: 2.5mm 200 kg/mm²
- Geometrie die de inspanningen tijdens het knippen aanzienlijk vermindert, dankzij een verplaatste as en een specifiek knipprofiel.
- Uiterst sterke koolstofstaallegering, inductiegeharde snijvlakken.
- Ergonomische handgrepen uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met:- Terugstelveer- Ophangoog(het ophangoog vermeerdert de nominale lengte met 10 mm)
- Uitvoering: Verchroomd, corrosiebestendig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Snijcapaciteit | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,20 excl. BTW
/ stuk
€ 31,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden