GEDORE MINIATUUR ELEKTRONICA-ZIJSNIJTANG - 8350-2
Miniatuur elektronica-zijsnijtang - 8350-2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8350-2
Rubix:10019334
Fabrikant:1828967
EAN:4010886855652

Productdetails : GEDORE MINIATUUR ELEKTRONICA-ZIJSNIJTANG - 8350-2
• extra spitse smalle kopvorm
• snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
• snijdt: koperdraad: max. 0,8 mm / AWG 20
Miniatuur elektronica-zijsnijtang extra spitse smalle kopvorm snijvlakken 21° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken snijdt: koperdraad: max. 0,8 mm / AWG 20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 73 g |
| Vorm van de bekken | recht |
| Lengte | 132 mm |
| Gewicht | 73 g |
| Snijcapaciteit | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
