GEDORE MINIATUUR ELEKTRONICA-SCHUINE KOPKNIPTANG - 8350-5
Miniatuur elektronica-schuine kopkniptang - 8350-5
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8350-5
Rubix:10019310
Fabrikant:1828991
EAN:4010886855683

Productdetails : GEDORE MINIATUUR ELEKTRONICA-SCHUINE KOPKNIPTANG - 8350-5
• brede, spitse kopvorm
• snijvlakken 48° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken
• snijdt: koperdraad: max. 1,3 mm / AWG 16
Miniatuur elektronica-schuine kopkniptang brede, spitse kopvorm snijvlakken 48° gebogen, met vlak geslepen snijvlakken snijdt: koperdraad: max. 1,3 mm / AWG 16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 136 mm |
| Gewicht | 85 g |
| Snijcapaciteit | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
