Referenties
Knipex:77 02 120 H ESD
Rubix:10169484
EAN:4003773075813





Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 02 120 H ESD
Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Voor extreme eisen aan tangen die door harde of taaie materialen knippen, bijvoorbeeld piano-, nikkel-, wolfram- en diodedraden, zoals ze meer en meer in de elektronica- en lucht-/ruimtevaartindustrie gebruikt worden. Altijd het juiste snijgereedschap, ook bij het hardste materiaal. Precisie-snijkanten uit hard metaal, gesoldeerd in gesmede onbewerkte stukken. Hardheid van de HM-snijvlakken 80 - 83 HRC. Tangen met snijkanten van hard metaal hebben een aanzienlijk langere levensduur dan die met conventionele lemmeten. Permanent betrouwbare knipresultaten door het vermijden van vervormingen tijdens het knippen. Hoge kostenbesparing door langere levensduur van de tangen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x50x19 mm |
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 85 g |
| Snijcapaciteit | 1,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,64 excl. BTW
/ stuk
€ 136,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen