Referenties
Bahco:1520 D
Rubix:A0770632
EAN:7311518278922

Productdetails : BAHCO KRACHTZIJSNIJTANG 210MM 1520 D
Krachtknipper met gecentreerde precisie snijkanten. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, PVC gecoate grepen. Gesmede snijkanten voor pianosnaar, harde en zachte draad. Grote hefboomwerking met uitzonderlijke knipprestaties bij minimale krachtinspanning. De precisie snijkanten zijn extra inductie gehard 63-64 HRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 210 mm |
| Type | krachtzijdnijtang |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,66 excl. BTW
/ stuk
€ 45,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
