GEDORE ZIJSNIJTANG POWER 140MM 2C-GREEP - 8316-140 JC
Zijsnijtang POWER - 8316
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8316-140 JC
Rubix:10014231
Fabrikant:6744190
EAN:4010886674413



Productdetails : GEDORE ZIJSNIJTANG POWER 140MM 2C-GREEP - 8316-140 JC
De GEDORE 8316 diagonale zijsnijtang is ontworpen om een zuivere en nauwkeurige snede te bieden, zelfs bij bijzonder harde draden.
Kenmerken:
Deze zijsnijtang van GEDORE heeft een geoptimaliseerd ontwerp dat zorgt voor een uitstekende krachtoverbrenging, waardoor minder handkracht nodig is tijdens het knippen. Het hefboommechanisme garandeert een vloeiende en efficiënte werking, terwijl de inductiegeharde snijkanten langdurige scherpte behouden. Het speciale veredelde staal van GEDORE, matrijsgesmeed en thermisch behandeld, biedt een hoge slijtvastheid en een lange levensduur. De ergonomische tweecomponentenhandgrepen zorgen voor een comfortabele en veilige grip, zelfs bij intensief gebruik. Dankzij de combinatie van hoogwaardige materialen en vakmanschap levert deze tang nauwkeurige resultaten op diverse draadsoorten, waaronder harde draad en pianodraad.
Specificaties:
• Diverse lengtes beschikbaar
• Referentie: 8316 JC
• Type: diagonale zijkniptang
• Vorm: Amerikaans model
• Kopbreedte: 17,0 mm tot 22,6 mm, afhankelijk van het model
• Kopdikte: 9,5 mm tot 11,0 mm, afhankelijk van de referentie
• Maximale snijdiameter hard draad: 1,4 tot 2,0 mm, afhankelijk van de maat
• Hardheid snijvlakken: 63–65 HRC, inductief gehard
• Gewicht: tot 340 g
• JC-uitvoering: verchroomd, met bi-materiaal handgrepen
• Materiaal: speciaal GEDORE-staal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten
• Constructie: excentrische klinknagelconstructie voor maximale snijprestaties
• Ergonomische handgrepen voor comfort en veiligheid
Normen:
Deze zijsnijtang van GEDORE voldoet aan de norm DIN ISO 5749, die precieze afmetingen, betrouwbare snijprestaties en erkende veiligheidseisen volgens internationale normen garandeert.
Kenmerken:
Deze zijsnijtang van GEDORE heeft een geoptimaliseerd ontwerp dat zorgt voor een uitstekende krachtoverbrenging, waardoor minder handkracht nodig is tijdens het knippen. Het hefboommechanisme garandeert een vloeiende en efficiënte werking, terwijl de inductiegeharde snijkanten langdurige scherpte behouden. Het speciale veredelde staal van GEDORE, matrijsgesmeed en thermisch behandeld, biedt een hoge slijtvastheid en een lange levensduur. De ergonomische tweecomponentenhandgrepen zorgen voor een comfortabele en veilige grip, zelfs bij intensief gebruik. Dankzij de combinatie van hoogwaardige materialen en vakmanschap levert deze tang nauwkeurige resultaten op diverse draadsoorten, waaronder harde draad en pianodraad.
Specificaties:
• Diverse lengtes beschikbaar
• Referentie: 8316 JC
• Type: diagonale zijkniptang
• Vorm: Amerikaans model
• Kopbreedte: 17,0 mm tot 22,6 mm, afhankelijk van het model
• Kopdikte: 9,5 mm tot 11,0 mm, afhankelijk van de referentie
• Maximale snijdiameter hard draad: 1,4 tot 2,0 mm, afhankelijk van de maat
• Hardheid snijvlakken: 63–65 HRC, inductief gehard
• Gewicht: tot 340 g
• JC-uitvoering: verchroomd, met bi-materiaal handgrepen
• Materiaal: speciaal GEDORE-staal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten
• Constructie: excentrische klinknagelconstructie voor maximale snijprestaties
• Ergonomische handgrepen voor comfort en veiligheid
Normen:
Deze zijsnijtang van GEDORE voldoet aan de norm DIN ISO 5749, die precieze afmetingen, betrouwbare snijprestaties en erkende veiligheidseisen volgens internationale normen garandeert.
Zijsnijtang POWER 140 mm 2C-greep
Sterke punten
• Nauwkeurige en duurzame snede dankzij inductiegeharde snijvlakken (63–65 HRC)
• Verminderde benodigde handkracht door geoptimaliseerde hefboomwerking en excentrische klinknagel
• Veelzijdig inzetbaar dankzij meerdere beschikbare maten en uitvoeringen
• Hoog gebruikscomfort dankzij ergonomische, antislip tweecomponentenhandgrepen
• Bewezen robuustheid dankzij speciaal, veredeld, matrijsgesmeed, oliegehard en ontlaten GEDORE-staal
• Verminderde benodigde handkracht door geoptimaliseerde hefboomwerking en excentrische klinknagel
• Veelzijdig inzetbaar dankzij meerdere beschikbare maten en uitvoeringen
• Hoog gebruikscomfort dankzij ergonomische, antislip tweecomponentenhandgrepen
• Bewezen robuustheid dankzij speciaal, veredeld, matrijsgesmeed, oliegehard en ontlaten GEDORE-staal
Toepassingen
De zijsnijtang van GEDORE is ideaal voor veeleisende snijwerkzaamheden in uiteenlopende professionele omgevingen. Deze tang wordt veel gebruikt in de mechanische industrie voor het knippen van harde of halfharde draad en zachte metaaldraden. Dit gereedschap wordt ook toegepast in onderhouds- en reparatiewerkplaatsen en door bouwprofessionals, elektriciens en technici die de combinatie van prestaties en comfort bij repetitieve snijtoepassingen waarderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 175 g |
| Beklengte | 17 mm |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Type | zijsnijtang power (amerikaans model) – 2c-greep (jc, verchroomd) |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,71 excl. BTW
/ stuk
€ 34,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
