KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 01 115

Elektronica-zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:77 01 115
Rubix:10161460
EAN:4003773018568
KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 01 115

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte111 mm
Gewicht50 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 01 115


77 01 130 Elektronica-zijsnijtang
Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Bladen bijkomend laserverhard, bladhardheid minstens 60 HRC. Slanke, naar de kop van de tang omhoog getrokken grepem bieden een veilige en comfortabele bediening ook tussen duim en wijsvinger. ronde kop met facet. hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,5 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 0,8 mm
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,3 – 2 mm
  • Beklengte (B): 18 mm
  • Bekdikte (scharnier) (D): 9,5 mm
  • Kopbreedte (A): 15 mm
  • Ronde kop met facet. Hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Doorgestoken precisiescharnier. Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent. De polijsting of spiegelpolijsting (alleen uitvoering 2) biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters. Snijkanten extra inductief gehard. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

    Sterke punten

    Om fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica, Op de belasting geoptimaliseerde vormgeving voor een meer direct werkgevoel, Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig opent, De polijsting of spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters, Bladen bijkomend laserverhard, bladhardheid minstens 60 HRC, Slanke, naar de kop van de tang omhoog getrokken grepem bieden een veilige en comfortabele bediening ook tussen duim en wijsvinger

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)147x76x31 mm
    Vorm van de bekkenzijkniptang
    Lengte111 mm
    Gewicht50 g
    Beklengte14 mm
    Land van oorsprongDE
    € 32,93 excl. BTW
    / stuk
    € 39,85 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden