Referenties
Bahco:2171G-180
Rubix:A0773309
EAN:7314150116140

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 180MM 2171G-180
ISO 5749. Uitvoering: gelakt en gepolijst. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, comfortabele 2-componenten grepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 250 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 185 mm |
| Gewicht | 290 g |
| Beklengte | 22 mm |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
| Type | zijsnijtang |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,91 excl. BTW
/ stuk
€ 25,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen