Referenties
Lindström:7293
Rubix:A0764478
EAN:7314150052592

Documenten
Productdetails : BAHCO VOORSNIJTANG LINDSTROM 108MM 7293
Voorsnijtangen. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie gehard, 58-60 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer. Terugliggende hoek, ideaal voor werkzaamheden in nauwe ruimten. De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Lengte | 108 mm |
| Gewicht | 56 g |
| Beklengte | 10,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,90 excl. BTW
/ stuk
€ 80,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen