Referenties
Knipex:14 25 160
Rubix:10169139
EAN:4003773028697

Documenten
Productdetails : KNIPEX AFSTRIP ZIJSNIJTANG 14 25 160
14 25 160 Afstrip-zijsnijtang
met lang lemmet. hoog snijcapaciteit door krachtscharnier. Precieze afstrip-uitsparingen voor éendradige kabels 1,5 en 2,5 mm². Comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm². Lange punten voor de fijnste snij werkzaamheden, ook in nauwe ruimtes. Inductief geharde precisie-snijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 90 HRC.
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 2,5 mm Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,5 mm Afstripcapaciteiten vierkante millimeter: 1,5 / 2,5 mm² AWG: 16 / 14
met lang lemmet. hoog snijcapaciteit door krachtscharnier. Precieze afstrip-uitsparingen voor éendradige kabels 1,5 en 2,5 mm². Comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm². Lange punten voor de fijnste snij werkzaamheden, ook in nauwe ruimtes. Inductief geharde precisie-snijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 90 HRC.
Met lang lemmet. Hoog snijcapaciteit door krachtscharnier. Precieze afstrip-uitsparingen voor éendradige kabels 1,5 en 2,5 mm². Comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm². Lange punten voor de fijnste snij werkzaamheden, ook in nauwe ruimtes. Inductief geharde precisie-snijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 90 HRC. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard
Sterke punten
Precieze afstrip-uitsparingen voor éendradige kabels 1,5 en 2,5 mm², Comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm², Lange punten voor de fijnste snij werkzaamheden, ook in nauwe ruimtes, Inductief geharde precisie-snijkanten, hardheid van de snijkanten ca. 90 HRC,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 170x55x21 mm |
| Logistiek gewicht | 224 g |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 224 g |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,56 excl. BTW
/ stuk
€ 47,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen