Referenties
Stahlwille:67213160
Rubix:A0887093
Fabrikant:67213160
EAN:4018754338610

Productdetails : STAHLWILLE KRACHTZIJSNIJTANG GEPOLIJST 67213160
DIN ISO 5749, model A, precisie-snijkanten voor alle draadsoorten, ook voor pianodraad, met snijfase, hoogwaardig elektrostaal, snijkanten inductief gehard, ca. 64 HRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 196 g |
| Beklengte | 16 mm |
| Type | krachtzijsnijtang |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,29 excl. BTW
/ stuk
€ 34,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
