KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 03 140 ESDSB

Electronic Super Knips® XL ESD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:78 03 140 ESDSB
Rubix:10169264
EAN:4003773081678
KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 03 140 ESDSB

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 03 140 ESDSB


78 03 140 ESDSB Electronic Super Knips® XL ESD
Aanvullende 15 mm langere versie: Grotere stabiliteit, meer snijvermogen. Precisiegeslepen snijkanten zonder facet, voor het nauwkeurig en effen doorknippen van de fijnste draden, bijvoorbeeld bij elektronica of fijnmechanica. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Met openingsveer en openingsbegrenzer voor comfortabel, ergonomisch en snel werken door het automatisch openen en aangename openingshoek. Uitzonderlijk eenvoudig in het gebruik voor energiebesparend werken dankzij het scharnier met een roestvaststalen bout. Duurzaam en roestvrij, vervaardigd uit INOX-chirurgisch staal. hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC. zelfbedieningskaart/blister.
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 1,2 mm
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 0,2 – 2,1 mm
  • Beklengte (B): 12,3 mm
  • Bekdikte (scharnier) (D): 9,2 mm
  • Kopbreedte (A): 15,7 mm
  • ESD: ja  
  • Hardheid van de snijkanten ca. 54 HRC. INOX - werktuigstaal. Om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Schaarsnede met gecontroleerde micro-snijdkantoffset voor ultraprecieze snijdresultaten ook van zeer dunnen draden en een lange levensduur. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing.

    Sterke punten

    Precisiegeslepen snijkanten zonder facet, voor het nauwkeurig en effen doorknippen van de fijnste draden, bijvoorbeeld bij elektronica of fijnmechanica, Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door, Met openingsveer en openingsbegrenzer voor comfortabel, ergonomisch en snel werken door het automatisch openen en aangename openingshoek, Uitzonderlijk eenvoudig in het gebruik voor energiebesparend werken dankzij het scharnier met een roestvaststalen bout,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)190x85x20 mm
    Logistiek gewicht89 g
    Lengte193 mm
    € 27,20 excl. BTW
    / stuk
    € 32,91 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen