KNIPEX ZIJSNIJTANG TWINFORCE 7372-180 MM BK

Zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:73 72 180 BK
Rubix:10169238
EAN:4003773074816
KNIPEX ZIJSNIJTANG TWINFORCE 7372-180 MM BK

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG TWINFORCE 7372-180 MM BK


De superieure kracht-zijsnijtang met het gepatenteerde dubbele scharnier Optimale krachtoverbrenging dankzij het dubbele scharnier. Knipt betrouwbaar alle soorten draad, zelfs staalband. Om grof en zeer fijn te snijden. Weinig terugslag, beschermend voor de hand. Spieren en pezen worden ontlast. Voor gebruik met meer comfort, voor veelvuldig gebruik en speciale harde snijwerkzaamheden.. Hoge stabiliteit en spelingsvrije werking door aangesmede en precisie gefreesde scharnierassen. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)190x50x21 mm
Logistiek gewicht280 g
Lengte190 mm
€ 62,09 excl. BTW
/ stuk
€ 75,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen