GEDORE VDE-DRAADSTRIPPER-ZIJSNIJTANG HULS-ISOLATIE 160MM
Vde-draadstripper-zijsnijtang
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 8315-160 H
Rubix:10017561
Fabrikant:1742582
EAN:4010886840542

Productdetails : GEDORE VDE-DRAADSTRIPPER-ZIJSNIJTANG HULS-ISOLATIE 160MM
VDE-Draadstripper-zijsnijtang met huls-isolatie 160 mm elektriciën-zijsnijtang met dubbele functie: knippen en afstrippen draadstripgaten voor een- en meeraderige geleiders met 1,5 en 2,5 mm2 geleiderdiameter inductief geharde precisie-snijvlakken GEDORE speciaalstaal, verchroomd grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Beklengte | 19 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,13 excl. BTW
/ stuk
€ 42,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden