GEDORE ZIJSNIJTANG 160MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN - 8314-160 TL
Zijsnijtang 8314
Zie technische informatieReferenties
Gedore:8314-160 TL
Rubix:10014840
Fabrikant:6741090
EAN:4010886674109

Productdetails : GEDORE ZIJSNIJTANG 160MM KUNSTSTOF OVERTROKKEN - 8314-160 TL
Zijsnijtang 160 mm kunststof overtrokken volgens DIN ISO 5749 met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC tbv middelharde draad 1,6 mm GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen TL = staalgrijs, grepen met blauwe kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 173 g |
| Beklengte | 19 mm |
| Snijcapaciteit | 4 mm |
| Type | zijsnijtang (zweeds model) volgens din iso 5749; tl = staalgrijs met blauwe kunststof greep (tauchisoliert), inductief geharde precisiesnijvlakken; 2-component handle covers |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,01 excl. BTW
/ stuk
€ 21,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
