Referenties
Bahco:2339-220IP
Rubix:10065490
EAN:7314150101061

Productdetails : BAHCO MONIERTANG 220MM IP 2339-220IP
Moniertang met hefboomwerking. Uitvoering: Zwart poedergecoat, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met hefboomwerking voor meer gebruiksgemak. T.b.v. draadtwisten en knippen van medium hard ijzerdraad op bouwplaatsen. 300 mm afmeting voor grotere hefboomwerking. IP = Industrieverpakking.
Sterke punten
•Fencing pliers
Suitable for cutting Fe
High-performance alloy steel
Black epoxy powder coated, anti-corrosion treated
Suitable for cutting Fe
High-performance alloy steel
Black epoxy powder coated, anti-corrosion treated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 346 g |
| Lengte | 220 mm |
| Gewicht | 205 g |
| Beklengte | 16 mm |
| Snijcapaciteit | 2,2 mm |
| Type | moniertang (hefboomwerking) / nijptang voor fe |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,45 excl. BTW
/ stuk
€ 18,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen