Referenties
Knipex:73 05 160 T BK
Rubix:10169233
EAN:4003773080503





Documenten
Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG X-CUT 73 05 160 T BK
Snijdt de fijnste draden evenals kabels met meerdere draden en harde pianodraad.. Krachtig, licht en universeel. tang met bevestigingshaak om een valveiligheid aan te brengen Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Doorgestoken scharnier: hooge stabiliteit bij een licht gewicht. Dubbel ondersteunde scharnieras voor harde, duurzame belasting. Grote openingsbreedte voor dikkere kabels. Snijdt precies, ook bij fijne Cu-draden. Compacte, gewichtbesparende constructie. Universeel bruikbaar in de montage, onderhoud en productie. 40 % krachtbesparing in vergelijking met standaard zijsnijtangen met dezelfde lengte. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 245x85x21 mm |
| Logistiek gewicht | 205 g |
| Lengte | 245 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,05 excl. BTW
/ stuk
€ 62,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen