Referenties
Bahco:2339-300IP
Rubix:A0770386
EAN:7314150123865

Productdetails : BAHCO MONIERTANG 300MM IP 2339-300IP
Moniertang met hefboomwerking. Uitvoering: Zwart poedergecoat, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Met hefboomwerking voor meer gebruiksgemak. T.b.v. draadtwisten en knippen van medium hard ijzerdraad op bouwplaatsen. 300 mm afmeting voor grotere hefboomwerking. IP = Industrieverpakking.
Sterke punten
•Fencing pliers
Suitable for cutting Fe
High-performance alloy steel
Black epoxy powder coated, anti-corrosion treated
Suitable for cutting Fe
High-performance alloy steel
Black epoxy powder coated, anti-corrosion treated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 300 mm |
| Gewicht | 465 g |
| Beklengte | 12 mm |
| Snijcapaciteit | 4,5 mm |
| Type | moniertang / eindkniptang voor draadtwisten en het knippen van (middel)hard ijzerdraad (fe) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,36 excl. BTW
/ stuk
€ 25,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
