Referenties
Bahco:21HDD-180IP
Rubix:A0772372
EAN:7314150231300

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG HD 180MM IP 21HDD-180IP
Heavy duty zijsnijtangen. ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal,eencomponenten materiaal. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. IP = Industrieverpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 215 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Beklengte | 19,8 mm |
| Snijcapaciteit | 2,8 mm |
| Type | zijsnijtang (heavy duty), industrieverpakking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,94 excl. BTW
/ stuk
€ 31,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
