BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 14G HD 140MM 21HDG-140A
BAHCO ZIJSNIJTANG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:21HDG-140A
Rubix:A0772425
EAN:7314150237654

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 14G HD 140MM 21HDG-140A
Heavy duty zijsnijtangen ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame met 14 afgebogen bekken ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van gepatenteerde terugslagveer met aan/uit functie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 120 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Beklengte | 15,9 mm |
| Snijcapaciteit | 2,2 mm |
| Type | ergo 14° heavy-duty zijsnijtang (21hdg-140a) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,87 excl. BTW
/ stuk
€ 37,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen