Referenties
Bahco:21HDGC-140IP
Rubix:A0772369
EAN:7314150231423

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO HD CR 140MM 21HDGC-140IP
Heavy duty zijsnijtangen ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. ISO 5749. Uitvoering: Verchroomd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van gepatenteerde terugslagveer met aan/uit functie. IP = Industrieverpakking.
Sterke punten
•Two-component ERGO™ handles: thermoplastic surface on tough polypropylene provides superior grip
Heavy-duty side cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process
Suitable for cutting Cu, Fe+ and piano wire
Distance from joint to centre of cutting edges is reduced for greater leverage and increased cutting capacity
Equipped with a patented return spring featuring an on/off function
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Heavy-duty side cutting pliers developed according to the scientific ERGO™ process
Suitable for cutting Cu, Fe+ and piano wire
Distance from joint to centre of cutting edges is reduced for greater leverage and increased cutting capacity
Equipped with a patented return spring featuring an on/off function
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 110 g |
| Beklengte | 15,9 mm |
| Snijcapaciteit | 2,2 mm |
| Type | zijsnijtang ergo™ heavy duty |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,08 excl. BTW
/ stuk
€ 38,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
