Referenties
Facom:192A.20G
Rubix:10104784
EAN:3662424076640

Productdetails : FACOM ZIJKNIPTANG PIANODRAAD 192.20G
Sterke punten
•Groot mechanisch voordeel door de verspringende klinknagel en de geometrie van het snijvlak, waardoor de benodigde inspanning wordt verminderd
Nieuw kopontwerp om de duurzaamheid en de snijcapaciteit te vergroten
Nieuw kopontwerp om de duurzaamheid en de snijcapaciteit te vergroten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 290 g |
| Beklengte | 11,5 mm |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
| Type | zijkniptang voor pianodraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,59 excl. BTW
/ stuk
€ 35,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen