Referenties
Bahco:2666 FK
Rubix:10081646
EAN:7314151066079

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG SPITS FLUSH 110MM 2666 FK
Zijsnijtangen, vervaardigd van hoogwaardig gelegeerd staal. Glans gepolijst. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie geharde snijkanten, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale wrijving en maximale snijkanten. Kunststof grepen met terugslagveer. De snijcapaciteit geldt voor koperdraad. Slanke vorm, taps toelopende bek. 2646K, 2646AK, 2666FKK: met draadvanger.
Sterke punten
•Mirror polished
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact; increases the tools reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
Handles in synthetic material with return spring
The cutting capacity that is given is for copper wire
2646K, 2646AK, 2666FKK with lead catcher
Numerically controlled machine grinding guarantees edge angle accuracy and contact; increases the tools reliability and consistency
Precision induction hardened edges 63-65 HRC
Screw joint that minimizes friction and maximizes alignment of cutting edges
Handles in synthetic material with return spring
The cutting capacity that is given is for copper wire
2646K, 2646AK, 2666FKK with lead catcher
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 112,5 mm |
| Gewicht | 49 g |
| Beklengte | 12,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,30 excl. BTW
/ stuk
€ 109,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
