KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 07 180

Zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:70 07 180
Rubix:10160148
EAN:4003773018179
KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 07 180

Technische samenvatting

Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte180 mm
Gewicht269 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 07 180


70 07 180 Zijsnijtang
De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. met facet.
  • Snijcapaciteiten zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm
  • Snijcapaciteiten half harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
  • Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5 mm
  • VDE-gekeurd: ja  
  • De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad. Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC. Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen. Vanadium-elektrostaal, gesmeed, meerstaps oliegehard

    Sterke punten

    De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik, Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur, Precisie-snijkanten voor zachte en harde draad, Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen, Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC, Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)190x62x30 mm
    Vorm van de bekkendiagonaal
    Lengte180 mm
    Gewicht269 g
    Snijcapaciteit4 mm
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    € 36,44 excl. BTW
    / stuk
    € 44,09 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden