BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 14G HD 200MM 21HDG-200A

BAHCO ZIJSNIJTANG

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:21HDG-200A
Rubix:A0772422
EAN:7314150238439
BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 14G HD 200MM 21HDG-200A

Technische samenvatting

Vorm van de bekkengebogen
Lengte200 mm
Gewicht270 g
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 14G HD 200MM 21HDG-200A


Heavy duty zijsnijtangen ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame met 14 afgebogen bekken ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van gepatenteerde terugslagveer met aan/uit functie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht280 g
Vorm van de bekkengebogen
Lengte200 mm
Gewicht270 g
Beklengte22,4 mm
Snijcapaciteit3,2 mm
Typezijsnijtang ergo 14° afgebogen bek (heavy-duty), terugslagveer, zelfopenend, tweecomponentengreep, gefosfateerd/anti-corrosiebehandeling
Aangepaste tariefcode82041100
€ 36,88 excl. BTW
/ stuk
€ 44,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen