Referenties
Bahco:21HDG-160A
Rubix:A0772424
EAN:7314150237661

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 14G HD 160MM 21HDG-160A
Heavy duty zijsnijtangen ontwikkeld overeenkomstig het wetenschappelijk ERGO™ proces. ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ERGO™ grepen met tweecomponenten materiaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Inductie geharde snijkanten. Heavy duty snijkanten. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Metalen frame met 14 afgebogen bekken ontworpen voor grotere bereikbaarheid tot minder toegankelijke plaatsen. Voorzien van gepatenteerde terugslagveer met aan/uit functie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 150 g |
| Beklengte | 18 mm |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
| Type | ergo™ heavy duty zijsnijtang, 14° afgebogen bekken, zelfopenende terugslagveer, 2-component handgrepen, fosfaatafwerking |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,56 excl. BTW
/ stuk
€ 38,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen