BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 140MM 2101G-140
ERGO™ zijsnijtang met zelfopenende tweecomponentenhandgreep en fosfaatafwerking
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:2101G-140
Rubix:10065428
EAN:7314150106479

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG ERGO 140MM 2101G-140
De Bahco 2101G ERGO™ zijsnijtang is ontworpen om professionals die in veeleisende omgevingen werken prestaties, precisie en comfort te bieden. Het zelfopenende ontwerp, de gepatenteerde terugslagveer en de corrosiewerende, gefosfateerde afwerking garanderen een optimale duurzaamheid en een veilige grip. De doordachte constructie zorgt voor efficiënt knippen, zelfs in krappe ruimtes.
Kenmerken:
De 2101G zijsnijtang is uitgerust met ergonomische ERGO™-tweecomponentenhandgrepen, gemaakt van stevig polypropyleen met een thermoplastisch oppervlak, wat zorgt voor een uitstekende grip. Deze tang is ontworpen volgens een wetenschappelijk proces gericht op ergonomie, waardoor spiervermoeidheid wordt verminderd en het gebruikscomfort wordt verhoogd. De ingebouwde terugslagveer heeft een handige aan/uit-functie. Het hefboomeffect wordt versterkt door de nabijheid van het scharniermidden en de snijkanten. De afgeronde bekken vergemakkelijken de toegang tot moeilijk bereikbare zones. Het inductiegeharde blad zorgt voor scherpe en duurzame knipprestaties.
Specificaties:
• ERGO™-handgrepen van stevig polypropyleen en met thermoplastisch oppervlak
• Inductiegeharde snijkanten
• Gefosfateerde afwerking
• Gepatenteerde terugslagveer met aan/uit-schakelaar voor zelfopenende handgrepen
• Geschikt voor het doorknippen van koperdraad (Cu-), zacht ijzer (Fe+) en pianosnaren
• Progressieve snijradius
• Schroefscharnier
• Afgeronde bekken
• Verhoogde hefboomwerking dankzij kleine afstand tussen het scharniermidden en de snijkanten
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Kenmerken:
De 2101G zijsnijtang is uitgerust met ergonomische ERGO™-tweecomponentenhandgrepen, gemaakt van stevig polypropyleen met een thermoplastisch oppervlak, wat zorgt voor een uitstekende grip. Deze tang is ontworpen volgens een wetenschappelijk proces gericht op ergonomie, waardoor spiervermoeidheid wordt verminderd en het gebruikscomfort wordt verhoogd. De ingebouwde terugslagveer heeft een handige aan/uit-functie. Het hefboomeffect wordt versterkt door de nabijheid van het scharniermidden en de snijkanten. De afgeronde bekken vergemakkelijken de toegang tot moeilijk bereikbare zones. Het inductiegeharde blad zorgt voor scherpe en duurzame knipprestaties.
Specificaties:
• ERGO™-handgrepen van stevig polypropyleen en met thermoplastisch oppervlak
• Inductiegeharde snijkanten
• Gefosfateerde afwerking
• Gepatenteerde terugslagveer met aan/uit-schakelaar voor zelfopenende handgrepen
• Geschikt voor het doorknippen van koperdraad (Cu-), zacht ijzer (Fe+) en pianosnaren
• Progressieve snijradius
• Schroefscharnier
• Afgeronde bekken
• Verhoogde hefboomwerking dankzij kleine afstand tussen het scharniermidden en de snijkanten
Merkinformatie:
Bahco is een wereldwijd bekend merk van hoogwaardig gereedschap dat bekendstaat om de kwaliteit en innovatie van zijn producten. Sinds 1886 staat het bedrijf voor uitmuntendheid met meer dan 400 gedeponeerde octrooien, met name voor iconische tools zoals de verstelbare moersleutel en Sandflex®-zaagbladen. Het merk maakt deel uit van de SNA Europe groep en biedt meer dan 24.000 producten voor de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële snijtechniek en de algemene industrie. Het logo, een vis en een haak, is een universeel symbool voor betrouwbaarheid en prestaties, verankerd in de geschiedenis van hoogwaardig staal. Dankzij het gebruikersgerichte ontwerp en de voortdurende toewijding aan innovatie blijft Bahco de voorkeurspartner van de meest veeleisende professionals.
Sterke punten
• ERGO™-ontwerp voor meer comfort en betere prestaties
• Antisliphandgrepen met tweecomponentenconstructie
• Terugslagveer met aan/uit-functie
• Inductiegeharde snijkanten voor duurzame snede
• Gefosfateerde afwerking beschermt tegen corrosie
• Geschikt voor het doorknippen van zowel zachte als harde materialen
• Krachtig hefboomeffect door slimme scharniergeometrie
• Antisliphandgrepen met tweecomponentenconstructie
• Terugslagveer met aan/uit-functie
• Inductiegeharde snijkanten voor duurzame snede
• Gefosfateerde afwerking beschermt tegen corrosie
• Geschikt voor het doorknippen van zowel zachte als harde materialen
• Krachtig hefboomeffect door slimme scharniergeometrie
Toepassingen
De 2101G zijsnijtang is ideaal voor elektriciens, monteurs, onderhoudstechnici en vaklui die werken met kabels, koperdraden, zacht ijzer of pianosnaren. Deze tang is ontworpen voor nauwkeurige en efficiënte kniptaken in werkplaatsen, op bouwplaatsen of tijdens reparaties op locatie. Dankzij de robuustheid en ergonomie is dit gereedschap onmisbaar voor herhaald gebruik en precisiewerk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 120 g |
| Beklengte | 16,4 mm |
| Snijcapaciteit | 3,7 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,32 excl. BTW
/ stuk
€ 33,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen