KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 81 125
Super Knips® kniptang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:78 81 125
Rubix:10169487
EAN:4003773065074





Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 81 125
78 81 125 Electronic Super Knips®
Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Precisely shaped tips cut wires close to a surface from Ø 0.2 mm. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. precision-ground cutting edges with very small bevel suitable also for hard wire. cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. special tool steel, burnished.
Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 1.2 mm Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0.6 mm Cutting capacities soft wire (diameter): Ø 0.2 – 1.6 mm Jaw length (B): 9 mm Jaw thickness (joint) (D): 7.5 mm Head width (A): 13.5 mm
Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Precisely shaped tips cut wires close to a surface from Ø 0.2 mm. Shear cut with controlled micro cutting edge misalignment for the most precise cutting of even the thinnest of wires and for a long service life. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth movement for minimum operator fatigue. With opening spring and opening limiter. precision-ground cutting edges with very small bevel suitable also for hard wire. cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. special tool steel, burnished.
Precisiegeslepen snijkanten met zeer kleine afschuining, ook geschikt voor harde draad. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 64 HRC. Speciaal gereedschapsstaal, gepolijst. Precisietangen voor zeer fijn snijwerk, bijv. in de elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder afschuining. Nauwkeurig gevormde punten knippen draden door die op een plank liggen met een diameter van 0,2 mm. Schuine snede met gecontroleerde micro-uitlijning van de snijkanten voor de meest precieze snede van zelfs de dunste draden en voor een lange levensduur. Verbinding met roestvrijstalen klinknagel. Extreem soepele beweging voor minimale vermoeidheid van de gebruiker. Met openingsveer en openingsbegrenzer. Speciaal gereedschapsstaal, in meerdere fasen in olie gehard.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x50x16 mm |
| Logistiek gewicht | 57 g |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 57 g |
| Snijcapaciteit | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,80 excl. BTW
/ stuk
€ 25,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden