Referenties
Bahco:2145PD-150
Rubix:A0416175
EAN:7314150114009

Documenten
Productdetails : BAHCO VOORSNIJTANG KUNSTSTOF 150MM 2145PD-150
Zijsnijtang t.b.v. kunststof en ander zacht materiaal. Uitvoering: Gebruineerd, gepolijste bek, roestwerend behandeld. Materiaal: Koolstofstaal en PVC gecoate grepen. Vorm: 45 snijkant voor een betere toegankelijkheid. Volledige Flush snijhoeken zonder facet, ontworpen voor gladde afwerking van b.v. kunststof componenten. Met terugslagveer. Knipcapaciteit: Cu 1.8 mm en kunststof PA (Nylon) 3 mm.
Sterke punten
PVC coated handles
Full flush cutting edges without bevelling which are designed to smoothly cut all kinds of plastic parts
Maximum cutting capacity: Cu 1.8 mm and plastic material PA (nylon) 3 mm
Carbon steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Side cutting pliers for plastic and other soft materials
Shape: 45° angled plane cutting edge for improved accessibility
With opening spring
Full flush cutting edges without bevelling which are designed to smoothly cut all kinds of plastic parts
Maximum cutting capacity: Cu 1.8 mm and plastic material PA (nylon) 3 mm
Carbon steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Side cutting pliers for plastic and other soft materials
Shape: 45° angled plane cutting edge for improved accessibility
With opening spring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 154 mm |
| Gewicht | 135 g |
| Beklengte | 21 mm |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Type | 45° zijkniptang voor kunststof (pa/nylon), pvc-geïsoleerde handgrepen |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,92 excl. BTW
/ stuk
€ 60,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
