FACOM DIAG MECH SNIJTANG 180MM 192A.18CPE

Krachtige diagonaalsnijders

Zie technische informatie

Referenties

Facom:192A.18CPE
Rubix:A0607990
EAN:3662424076558
FACOM DIAG MECH SNIJTANG 180MM 192A.18CPE

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenrond
Lengte180 mm
Gewicht260 g
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DIAG MECH SNIJTANG 180MM 192A.18CPE


De Facom 192A.CPE diagonale snijtang combineert robuustheid, precisie en comfort. Deze tang garandeert een zuivere snede bij alle soorten draden, zelfs bij de hardste materialen.

Kenmerken:
Deze snijtang onderscheidt zich door het innovatieve bekprofiel, dat de levensduur van het gereedschap verlengt en de snijcapaciteit vergroot. De specifieke geometrie met de verplaatste as en geoptimaliseerde snijkanten vermindert aanzienlijk de benodigde snijkracht. Dankzij dit ontwerp kan efficiënt worden gewerkt op zachte draden, moderne materialen en pianodraad. Deze tang is vervaardigd uit een hoogwaardige koolstofstaallegering en de snijkanten zijn door inductie gehard om een maximale duurzaamheid te leveren. De bi-materiaal handgrepen zorgen voor een comfortabele grip.

Specificaties:
• Verkrijgbaar in meerdere lengtes
• Snijdiameter pianodraad: tot 2,5 mm (afhankelijk van het model)
• Maximale draadsterkte: tot 210 kg/mm²
• Inductiegeharde snijkanten
• Hoogwaardig koolstofstaal
• Ergonomische bi-materiaal handgrepen
• Niet geïsoleerd voor werkzaamheden onder spanning
• Ophangoog voor werken op hoogte
• Afneembare terugstelveer
• Levenslange garantie

Normen:
• ISO 5749
• DIN ISO 5749
• NF ISO 5749
• ASME B107.500

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch merk voor professioneel gereedschap. Het bedrijf is een referentie geworden op het gebied van innovatie, betrouwbaarheid en prestaties. Het ontwerpt en produceert uiterst nauwkeurig gereedschap voor de auto-industrie, de industrie, de luchtvaart en het onderhoud. Het merk legt de nadruk op productiekwaliteit en ergonomie, met meer dan 10.000 productreferenties die wereldwijd verkrijgbaar zijn. Facom maakt deel uit van de Stanley Black & Decker-groep en blijft toonaangevend op het gebied van handgereedschap, met oplossingen die zijn ontworpen om lang mee te gaan en aan de meest veeleisende behoeften te voldoen.

Sterke punten

• Zuivere en precieze snede, zelfs bij zeer harde draden zoals pianodraad
• Minder inspanning nodig dankzij geoptimaliseerde geometrie
• Veilige en comfortabele grip met bi-materiaal handgrepen
• Levenslange garantie voor een duurzame investering

Toepassingen

Deze diagonale snijtangen zijn ideaal voor professionals in industrieel onderhoud, elektriciteit, de auto-industrie, mechanica en ambacht. Ze maken het mogelijk om efficiënt draden van verschillende types en diameters door te knippen, ook bij zeer resistente materialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht260 g
Vorm van de bekkenrond
Lengte180 mm
Gewicht260 g
Beklengte26 mm
Snijcapaciteit2,2 mm
26 mm
180 mm
€ 27,00 excl. BTW
/ stuk
€ 32,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen