KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 140 ESDSB

Elektronica

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:78 61 140 ESDSB
Rubix:10169267
EAN:4003773081715
KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 140 ESDSB

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 140 ESDSB


Hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Snijkanten extra inductief gehard. Speciaal gereedschapsstaal, meerstaps oliegehard. Om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Schaarsnede met gecontroleerde micro-snijdkantoffset voor ultraprecieze snijdresultaten ook van zeer dunnen draden en een lange levensduur. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)190x85x20 mm
Logistiek gewicht89 g
Lengte183 mm
€ 27,77 excl. BTW
/ stuk
€ 33,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen