KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG GEBOGEN 12 GR 74 22 250

Diagonale kniptang met hoge hefboomwerking

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:74 22 250
Rubix:10169483
EAN:4003773071372
KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG GEBOGEN 12 GR 74 22 250

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte250 mm
Gewicht437 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX KRACHT ZIJSNIJTANG GEBOGEN 12 GR 74 22 250


74 22 250 High Leverage Diagonal Cutter
For very tough, continuous use. High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction-hardened (cutting edge hardness approx. 64 HRC), for all sorts of wire including piano wire. the 250-mm-long diagonal cutter is suitable for copper conductors up to 16 mm² and aluminium conductors up to 35 mm². 12° angled head offers clearance for gripping.
  • Cutting capacities medium hard wire (diameter): Ø 4.6 mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3.5 mm
  • Cutting capacities piano wire (diameter): Ø 3.0 mm
  • de 250 mm lange zijsnijtang is geschikt voor Cu-geleiders tot 16 mm² en Al-geleiders tot 35 mm² Met aangesmede scharnierpen voor zeer hoge en duurzame belasting. Perfect geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad. Grote snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding. Precisie-snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Chroom-vanadium-hoogwaardig staal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid6
    Logistieke afmetingen (D x B x H)250x51x22 mm
    Logistiek gewicht437 g
    Vorm van de bekkenzijkniptang
    Lengte250 mm
    Gewicht437 g
    Snijcapaciteit4,6 mm
    € 38,32 excl. BTW
    / stuk
    € 46,37 incl. BTW
    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden