FACOM ZIJSNIJTANG MICRO-TECH 435.MT
Micro-Tech® lange kniptangen: toegankelijk
Zie technische informatieReferenties
Facom:435.MT
Rubix:10101990
EAN:3148511761441

Productdetails : FACOM ZIJSNIJTANG MICRO-TECH 435.MT
De FACOM Micro-Tech® lange kniptangen met groot bereik zijn speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals die optimale toegankelijkheid nodig hebben in krappe omgevingen. Dankzij het doordachte en precieze ontwerp bereiken ze moeiteloos moeilijk toegankelijke zones, terwijl ze een zuivere en efficiënte knip garanderen.
Kenmerken:
Dit model onderscheidt zich door de lange bekken, die speciaal zijn ontwikkeld om een betere toegankelijkheid in beperkte ruimtes te bieden. De tang zorgt voor zuivere en precieze knipresultaten, zelfs in moeilijk bereikbare zones, met tot +1,5 à 2 mm extra bereik ten opzichte van een standaardtang.
Specificaties:
• Hoogte: 7 mm
• Knipcapaciteit: Ø 0,1 – 1,3 mm
• Kopbreedte: 10,5 mm
• Totale lengte: 110 mm
• Snijtype: treksnede
• Handgrepen: acetaat
• Koptype: diagonale snede
Normen:
• DIN ISO 9654: dimensionele en kwalitatieve eisen voor zijkniptangen
• ISO 9654: internationale norm die conformiteit en prestaties waarborgt
• NF ISO 9654: Franse harmonisatie van de internationale norm ISO 9654
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Dit model onderscheidt zich door de lange bekken, die speciaal zijn ontwikkeld om een betere toegankelijkheid in beperkte ruimtes te bieden. De tang zorgt voor zuivere en precieze knipresultaten, zelfs in moeilijk bereikbare zones, met tot +1,5 à 2 mm extra bereik ten opzichte van een standaardtang.
Specificaties:
• Hoogte: 7 mm
• Knipcapaciteit: Ø 0,1 – 1,3 mm
• Kopbreedte: 10,5 mm
• Totale lengte: 110 mm
• Snijtype: treksnede
• Handgrepen: acetaat
• Koptype: diagonale snede
Normen:
• DIN ISO 9654: dimensionele en kwalitatieve eisen voor zijkniptangen
• ISO 9654: internationale norm die conformiteit en prestaties waarborgt
• NF ISO 9654: Franse harmonisatie van de internationale norm ISO 9654
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Lange bekken voor betere toegankelijkheid in krappe zones
• Zuivere en precieze snedes voor hoogwaardig werk
• Ergonomisch ontwerp dat comfort en veiligheid biedt
• Zuivere en precieze snedes voor hoogwaardig werk
• Ergonomisch ontwerp dat comfort en veiligheid biedt
Toepassingen
Deze tangen zijn ideaal voor elektronicaprofessionals, onderhoudstechnici en operators in veeleisende industriële omgevingen. Ze zijn bijzonder geschikt voor werkzaamheden op printplaten, precisie-interventies en toepassingen waarbij gecontroleerde en verlengde toegang in beperkte ruimtes vereist is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 155x65x20 mm |
| Gewicht verpakking | 68 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 110 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Beklengte | 13 mm |
| Snijcapaciteit | 1,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,72 excl. BTW
/ stuk
€ 65,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen