Referenties
Bahco:527 GC-160
Rubix:A0770288
EAN:7314150205653

Documenten
Productdetails : BAHCO MONIERTANGEN CHROOM 160MM 527 GC-160
ISO 5748. Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, anti-roest behandeld. Materiaal: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Tweecomponenten handgreep voor verhoogd comfort.
Sterke punten
•Two-component handles for enhanced comfort
Suitable for cutting piano wire
Induction hardened cutting edge
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Suitable for cutting piano wire
Induction hardened cutting edge
High-performance alloy steel
Chrome plated finish, anti-corrosion treated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Vorm van de bekken | rond |
| Lengte | 160 mm |
| Gewicht | 205 g |
| Beklengte | 7 mm |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,16 excl. BTW
/ stuk
€ 41,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen