Referenties
Stahlwille:67203140
Rubix:A0887096
Fabrikant:67203140
EAN:4018754338535

Productdetails : STAHLWILLE ZIJSNIJTANG GEPOLIJST 67203140
DIN ISO 5749, model B, precisie-snijkanten voor alle draadsoorten, ook voor pianodraad, met snijfase, hoogwaardig elektrostaal, snijkanten inductief gehard ca. 64 HRC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | halfrond |
| Lengte | 140 mm |
| Gewicht | 145 g |
| Beklengte | 20 mm |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
| Type | zijsnijtang gepolijst (stahlwille 6720) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,90 excl. BTW
/ stuk
€ 30,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
