Referenties
Gedore:VDE 8316-200 H
Rubix:10017112
Fabrikant:1551000
EAN:4010886816110

Productdetails : GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG HULS-ISOLATIE 200MM VDE 8316-200 H
VDE-Zijsnijtang POWER met huls-isolatie 200 mm grote hefboomwerking vergemakkelijkt het knippen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63 - 65 HRC tbv harde draad/pianodraad - zie tabel max. snijcapaciteit Ø 1,8 - 2,0 mm GEDORE speciaalstaal, verchroomd grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Beklengte | 22 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,17 excl. BTW
/ stuk
€ 43,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
