KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 22 120 ESD
Precisie elektronica-zijsnijtang ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:79 22 120 ESD
Rubix:10162695
EAN:4003773061618





Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 22 120 ESD
De KNIPEX ESD precisie elektronica-zijsnijtang is ontworpen voor zeer delicate knipwerkzaamheden in elektronica en fijnmechanica. Ze combineert een compact ontwerp met zorgvuldig geslepen snijkanten en ESD-dissipatieve handgrepen die statische elektriciteit gecontroleerd afvoeren.
Kenmerken:
Deze KNIPEX ESD precisie-zijsnijtang is bestemd voor uiterst fijne knipwerkzaamheden, onder meer bij draden en gevoelige elektronische componenten. Dankzij het compacte ontwerp is een nauwkeurige benadering van beperkte werkzones mogelijk. De snijkanten zijn zeer precies geslepen en voorzien van uiterst kleine facetten om een exacte snede te garanderen. Het schroefscharnier zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de beweging. De contactvlakken zijn zorgvuldig bewerkt om wrijving te beperken en een soepele opening over het volledige bereik te waarborgen. De dubbele, lichte veer ondersteunt elke beweging en zorgt voor een gelijkmatige terugkeer na het knippen. De meercomponenten ESD-dissipatieve handgrepen voeren elektrostatische ladingen gecontroleerd af en dragen bij aan een comfortabele grip. Deze tang is bovendien circa 20% lichter dan standaard elektronica-zijsnijtangen, wat de hanteerbaarheid en mobiliteit bevordert.
Specificaties:
• Hardheid snijkanten: ca. 64 HRC
• Gesmeed uit kogellagerstaal
• Type scharnier: geschroefd scharnier
• Veer: dubbele, lichte veer
• Afwerking: tang gebruineerd, oppervlakken gepolijst
• Handgrepen: meercomponenten, ESD-dissipatief
• Bekdikte: 6,5 mm
79 22 125 ESD
• Snijcapaciteit zachte draad: tot Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 1,0 mm
• Beklengte: 10 mm
79 22 120 ESD
• Snijcapaciteit zachte draad: tot Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 0,8 mm
• Beklengte: 6,5 mm
Normen:
• DIN ISO 9654: eisen voor precisie-zijsnijtangen voor fijne werkzaamheden
• DIN EN 61340-5: bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) bij gebruik in elektronica
Kenmerken:
Deze KNIPEX ESD precisie-zijsnijtang is bestemd voor uiterst fijne knipwerkzaamheden, onder meer bij draden en gevoelige elektronische componenten. Dankzij het compacte ontwerp is een nauwkeurige benadering van beperkte werkzones mogelijk. De snijkanten zijn zeer precies geslepen en voorzien van uiterst kleine facetten om een exacte snede te garanderen. Het schroefscharnier zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de beweging. De contactvlakken zijn zorgvuldig bewerkt om wrijving te beperken en een soepele opening over het volledige bereik te waarborgen. De dubbele, lichte veer ondersteunt elke beweging en zorgt voor een gelijkmatige terugkeer na het knippen. De meercomponenten ESD-dissipatieve handgrepen voeren elektrostatische ladingen gecontroleerd af en dragen bij aan een comfortabele grip. Deze tang is bovendien circa 20% lichter dan standaard elektronica-zijsnijtangen, wat de hanteerbaarheid en mobiliteit bevordert.
Specificaties:
• Hardheid snijkanten: ca. 64 HRC
• Gesmeed uit kogellagerstaal
• Type scharnier: geschroefd scharnier
• Veer: dubbele, lichte veer
• Afwerking: tang gebruineerd, oppervlakken gepolijst
• Handgrepen: meercomponenten, ESD-dissipatief
• Bekdikte: 6,5 mm
79 22 125 ESD
• Snijcapaciteit zachte draad: tot Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 1,0 mm
• Beklengte: 10 mm
79 22 120 ESD
• Snijcapaciteit zachte draad: tot Ø 1,0 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 0,8 mm
• Beklengte: 6,5 mm
Normen:
• DIN ISO 9654: eisen voor precisie-zijsnijtangen voor fijne werkzaamheden
• DIN EN 61340-5: bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) bij gebruik in elektronica
electrically discharging handles - dissipative mini-head The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Electrically discharging handles - dissipative. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component ESD handles, black/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Precieze snede van ultrafijne draden dankzij nauwkeurig geslepen en inductiegeharde snijkanten
• Vermindering van elektrostatische risico’s door ESD-dissipatieve handgrepen
• Hoge wendbaarheid dankzij compact ontwerp en gereduceerd gewicht
• Verhoogd gebruikscomfort door dubbele veer en nauwkeurig bewerkt scharnier
• Vermindering van elektrostatische risico’s door ESD-dissipatieve handgrepen
• Hoge wendbaarheid dankzij compact ontwerp en gereduceerd gewicht
• Verhoogd gebruikscomfort door dubbele veer en nauwkeurig bewerkt scharnier
Toepassingen
Deze precisie-zijsnijtang wordt ingezet bij fijne knipwerkzaamheden waarbij een gecontroleerde beweging en ESD-bescherming essentieel zijn. Ze wordt gebruikt in elektronica-assemblagewerkplaatsen, bij het bekabelen van gevoelige componenten en tijdens soldeer- en herstelwerkzaamheden. In de fijnmechanica is ze geschikt voor het knippen van dunne draden en kleine onderdelen in zones met beperkte toegang.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 120x61x46 mm |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 57 g |
| Beklengte | 6,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,84 excl. BTW
/ stuk
€ 67,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen