Referenties
Bahco:1519-9
Rubix:10080669
EAN:7314150026074

Productdetails : BAHCO RESERVEBEK 1519 1519-9
Uitvoering: gebruineerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Extra lange grepen verlenen een uitstekende hefboomwerking met een hoge knipcapaciteit. Reserve onderdelen: met vervangbare snijbladen die per blad met een schroef vast zitten. 1519-9: 2 stuks reserve snijbladen met schroeven.
Sterke punten
•High-performance alloy steel
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Phosphate finish, anti-corrosion treated
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Gewicht | 5 g |
| Snijcapaciteit | 2,5 mm |
| Type | reservebekken en schroeven (2 stuks) voor moniertang 1519 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,38 excl. BTW
/ stuk
€ 57,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
