KNIPEX MONIERTANG VERNIKKELD 99 10 250 EAN

Moniertang

Zie technische informatie

Referenties

Knipex:9910-250 EAN
Rubix:10169428
Fabrikant:57736
EAN:4003773083436
KNIPEX MONIERTANG VERNIKKELD 99 10 250 EAN

Productdetails : KNIPEX MONIERTANG VERNIKKELD 99 10 250 EAN


25 % krachtbesparing in vergelijking met traditionele moniertangen van dezelfde grootte. Ook om diepliggende ijzers door hun zeer slanke vorm te binden. Om betonijzer met binddraad van de rol te bevestigen. Voor het één beweging vlechten en knippen van dikker betonijzer. Bijzonder hoge snijcapaciteit bij lage krachtinspanning dankzij de optimale krachtoverbrenging: makkerlijker werken. Zeer slanke vorm voor diepliggend staaldraad te vlechten. Ontlasting van pezen en spieren door sterke demping van de terugslag na het doorknippen van de draad. Hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC. snijkop: speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, in olie gehard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
€ 19,77 excl. BTW
/ stuk
€ 23,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen