KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 140 ESD

Elektronica

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:78 61 140 ESD
Rubix:10169266
EAN:4003773081708
KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 140 ESD

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Gewicht85 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA SUPER KNIPS 78 61 140 ESD


Hardheid van de snijkanten ca. 64 HRC. Snijkanten extra inductief gehard. Speciaal gereedschapsstaal, meerstaps oliegehard. Om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica. Geslepen, zeer scherpe snijkanten zonder facet. Precies gevormde punten knippen ook platliggende draden vanaf Ø 0,2 mm door. Schaarsnede met gecontroleerde micro-snijdkantoffset voor ultraprecieze snijdresultaten ook van zeer dunnen draden en een lange levensduur. Scharnier met scharnierpen uit edelstaal. Comfortabel werken door soepel scharnier. Met openingsveer en openingsbegrenzing.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x50x15 mm
Logistiek gewicht77 g
Lengte140 mm
Gewicht85 g
Beklengte12,3 mm
Snijcapaciteit2,1 mm
€ 26,04 excl. BTW
/ stuk
€ 31,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen