Referenties
Bahco:SS402-160
Rubix:A0415488
EAN:7314150406005




Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG RVS 160MM SS402-160
Bahco SS402-160 is een roestvrijstalen diagonale snijtang met PVC-handgrepen. Snijcapaciteit voor koperen en ijzeren draad tot 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 130 g |
| Beklengte | 21 mm |
| Snijcapaciteit | 0,8 mm |
| Type | roestvrijstalen diagonale zijsnijtang (rvs) met pvc-handgrepen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 81,11 excl. BTW
/ stuk
€ 98,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
