KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 32 120H ESD

Elektronica

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:77 32 120 H ESD
Rubix:10169260
EAN:4003773075820
KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 32 120H ESD

Technische samenvatting

Lengte120 mm
Gewicht80 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 77 32 120H ESD


Spitse kop met uitsparing. Met klein facet. Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief. Stabiel, doorgestoken en spelingsvrij scharnier. Voor extreme eisen aan tangen die door harde of taaie materialen knippen, bijvoorbeeld piano-, nikkel-, wolfram- en diodedraden, zoals ze meer en meer in de elektronica- en lucht-/ruimtevaartindustrie gebruikt worden. Altijd het juiste snijgereedschap, ook bij het hardste materiaal. Precisie-snijkanten uit hard metaal, gesoldeerd in gesmede onbewerkte stukken. Hardheid van de HM-snijvlakken 80 - 83 HRC. Tangen met snijkanten van hard metaal hebben een aanzienlijk langere levensduur dan die met conventionele lemmeten. Permanent betrouwbare knipresultaten door het vermijden van vervormingen tijdens het knippen. Hoge kostenbesparing door langere levensduur van de tangen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)120x50x19 mm
Logistiek gewicht80 g
Lengte120 mm
Gewicht80 g
Beklengte14 mm
Snijcapaciteit1,6 mm
€ 122,35 excl. BTW
/ stuk
€ 148,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen