KNIPEX RESERVEZWENKMESSET VOOR 95 32 340 SR - 95 39 340 01
Reservezwenkmesset
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:95 39 340 01
Rubix:A0755563
EAN:4003773081340

Documenten
Productdetails : KNIPEX RESERVEZWENKMESSET VOOR 95 32 340 SR - 95 39 340 01
Doorsnijdt elektriciteisleidingen met stalen kern tot een diameter van 32 mm in het een- en tweehanden-bedrijf. Snijden met precieze en inductief verharde snijdkant. Tandkransaandrijving met twee gangen voor een moeiteloos snijden. Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, stapsgewijs olieverhard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x90x6 mm |
| Logistiek gewicht | 290 g |
| Lengte | 190 mm |
| Gewicht | 290 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,27 excl. BTW
/ stuk
€ 186,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen