KNIPEX ZIJSNIJTANG SPITSE-KOP 125 MM ESD 79 52 125 ESD

Precisie elektronica-zijsnijtang ESD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:79 52 125 ESD
Rubix:A0977905
EAN:4003773065159
KNIPEX ZIJSNIJTANG SPITSE-KOP 125 MM ESD 79 52 125 ESD

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte125 mm
Gewicht58 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG SPITSE-KOP 125 MM ESD 79 52 125 ESD


De Knipex 79 52 125 ESD precisiezijsnijtang voor elektronica is ontworpen voor zeer fijne knipwerkzaamheden aan gevoelige componenten. Het compacte formaat en het ESD-ontwerp beantwoorden aan de gebruikelijke eisen van werkzaamheden in elektronica en fijnmechanica. Het gereedschap combineert nauwkeurige snijprestaties, gecontroleerde afvoer van draaddelen en goede hanteerbaarheid. De tang is bovendien ongeveer 20% lichter dan standaard elektronica-zijsnijtangen.

Kenmerken:
De 79 52 125 ESD precisiezijsnijtang is bedoeld voor delicate knipwerkzaamheden in de elektronica en fijnmechanica. De snijkanten zijn zorgvuldig geslepen en voorzien van zeer kleine facetten, waardoor dunne draden en gevoelige componenten nauwkeurig kunnen worden doorgesneden. De puntige kop vergemakkelijkt de toegang tot nauw begrensde of moeilijk bereikbare zones, terwijl de afschroefbare draadklem voorkomt dat afgeknipte draadstukken ongecontroleerd wegschieten tijdens het knippen. Het geschroefde scharnier is nauwkeurig bewerkt en draagt bij aan een soepel en gelijkmatig bewegingsverloop over het volledige openingsbereik. De opening wordt ondersteund door een dubbele, zachte veer, waardoor de tang na elke knipbeweging vloeiend terug opent zonder schokken. De bi-materiaal handgrepen met geoptimaliseerde ergonomie zorgen voor een stabiele grip en ondersteunen elektrostatische ladingen, waardoor de tang geschikt is voor gebruik in ESD-gevoelige omgevingen.

Specificaties:
• Afmetingen: 125 × 49 × 19 mm
• Gewicht: 58 g
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 0,2 – 1,3 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 0,9 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 0,5 mm
• Lengte van de snijbek: 11 mm
• Kopbreedte: 11 mm
• Bekdikte ter hoogte van het scharnier: 6,5 mm
• Hardheid van de snijkanten: ca. 64 HRC
• Afwerking kop: gepolijst
• Afwerking tang: gebruineerd
• Materiaal: gesmeed kogellagerstaal
• Handgrepen: ESD-dissipatieve bi-materiaal bekleding
• ESD-eigenschap: ja

Normen:
• DIN ISO 9654: norm voor precisiezijsnijtangen voor fijnmechanische werkzaamheden
• DIN EN 61340-5: norm voor bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD) bij elektronica-gereedschappen
• REACH: bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC)
electrically discharging handles - dissipative Pointed head. With lead catcher - no uncontrolled loss of cut wire ends. The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Electrically discharging handles - dissipative. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component ESD handles, black/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened

Sterke punten

• Nauwkeurige snede van ultradunne draden dankzij fijn geslepen snijkanten met kleine facetten en hoge hardheid
• Beperking van draadfragmentprojectie dankzij afschroefbare draadklem
• Hoge wendbaarheid dankzij laag gewicht en compact formaat
• Soepel bewegingsverloop door nauwkeurig bewerkt scharnier en dubbele veer
• Geschikt voor ESD-gevoelige zones dankzij dissipatieve handgrepen

Toepassingen

Deze precisie elektronica-zijsnijtang ESD wordt gebruikt voor het knippen van draden en componentpennen in omgevingen waar hoge precisie en ESD-bescherming vereist zijn. De tang wordt toegepast op assemblage- en bekabelingsposten voor printplaten, in micromechanische werkplaatsen en bij onderhoudswerkzaamheden aan elektronische apparatuur. Dankzij het compacte formaat en de puntige kop is het gereedschap bijzonder geschikt voor werkzaamheden in moeilijk toegankelijke zones, bijvoorbeeld in de nabijheid van dicht geplaatste elektronische componenten. De tang is ook geschikt voor voorbereiding van draden vóór solderenvereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)125x49x19 mm
Logistiek gewicht58 g
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte125 mm
Gewicht58 g
Beklengte11 mm
Snijcapaciteit1,3 mm
Aangepaste tariefcode82032000
€ 54,17 excl. BTW
/ stuk
€ 65,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen