BAHCO ZIJSNIJTANG 160MM 2101D-160

Zijsnijtang 2101D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:2101D-160
Rubix:10065422
EAN:7314150106400
BAHCO ZIJSNIJTANG 160MM 2101D-160

Technische samenvatting

Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte160 mm
Gewicht170 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG 160MM 2101D-160


ISO 5749. Uitvoering: gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, PVC overtrokken grepen. Inductie geharde snijhoeken. Progressieve snijkanten: de snij radius verhoogt langs de snijkant, zodat hard materiaal zoals pianodraad dicht bij het scharnier geknipt kan worden, en zacht materiaal zoals koper en plastic geisoleerd draad dicht bij de punt geknipt kan worden. Scharnier voor uitstekende werking en precisie uitlijning van de snijhoeken. De afstand van het scharniermidden tot de snijkanten is zo klein mogelijk gehouden: een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit. Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen. IP = Industrieverpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht145 g
Vorm van de bekkenzijkniptang
Lengte160 mm
Gewicht170 g
Beklengte18,1 mm
Snijcapaciteit3,8 mm
Typezijsnijtang
Aangepaste tariefcode82041100
€ 24,02 excl. BTW
/ stuk
€ 29,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen