Referenties
Lindström:8165
Rubix:10067093
EAN:7314150052158

Documenten
Productdetails : BAHCO ZIJSNIJTANG LINDSTROM 8165
Zijsnijtangen. Materiaal: hoogwaardig hooggelegeerd staal. Gebruineerd. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige snijkanthoeken en sluiting, hetgeen de betrouwbaarheid en consistentie van het gereedschap verhoogt. Precisie inductie gehard, 63-65 HRC. Speciaal scharnier voor minimale frictie en maximale snijresultaten. ESD veilige kunststof grepen met terugslagveer. Ideaal voor assemblage werk op moeilijk toegankelijke plaatsen. De aangegeven snijcapaciteit geldt voor koperdraad!. De "CO" standaardgrepen zijn van conductief materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 88 g |
| Beklengte | 8 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,08 excl. BTW
/ stuk
€ 116,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
