Referenties
Knipex:70 06 180 T
Rubix:10169212
EAN:4003773081470



Documenten
Productdetails : KNIPEX ZIJSNIJTANG VDE 70 06 180 T
De KNIPEX 70 06 180 T zijsnijtang is voorzien van een slanke kop die het werken in moeilijk toegankelijke ruimtes vergemakkelijkt. Dankzij de precisiesnijkanten, de robuuste constructie en de uitstekende ergonomie kunnen nette en snelle sneden worden uitgevoerd met minimale inspanning, zelfs in complexe elektrische installaties.
Kenmerken:
De KNIPEX 70 06 180 T tang levert uitzonderlijke snijkwaliteit, zowel bij zachte als bij harde draden, dankzij de inductiegeharde precisiesnijkanten. Deze tang garandeert een zuivere snede tot aan de punt, wat de inspanning van de gebruiker vermindert en zorgt voor een schone afwerking. De slanke kop maakt werken in krappe ruimtes eenvoudig zonder in te leveren op snijvermogen. De ergonomische, geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen garanderen een veilige en comfortabele grip, terwijl de isolatie voldoet aan de VDE-eisen. Bovendien is de tang uitgerust met een geïsoleerde bevestigingsoog voor het aanbrengen van een valbeveiligingssysteem, wat de veiligheid bij werkzaamheden op hoogte verhoogt. De hoogwaardige materialen en de verchroomde afwerking bieden een uitstekende corrosiebestendigheid en verlengen de levensduur aanzienlijk.
Specificaties:
• Referentie: 70 06 180 T
• Afmetingen: 180 x 57 x 29 mm
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen, VDE-gekeurd, met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor valbeveiliging
• Valbeveiliging: ja
• Hardheid snijkanten: ongeveer 61 HRC
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,0 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,5 mm
Normen:
Deze zijsnijtang voldoet aan de norm DIN ISO 5749, die de afmetingen en functionele eisen voor zijsnijtangen vastlegt. Daarnaast voldoet dit product aan de Europese normen DIN EN 60900 en IEC 60900, die de veiligheid van geïsoleerd gereedschap tot 1.000 V wisselstroom waarborgen. Tot slot is deze tang VDE-gecertificeerd en REACH-conform, wat betekent dat deze vrij is van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits merk dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van handgereedschap voor professionals. Het merk staat bekend om de kwaliteit van zijn tangen en ontwerpt en produceert al zijn producten in Wuppertal, Duitsland. Het streeft ernaar betrouwbaar, ergonomisch en innovatief gereedschap aan te bieden dat voldoet aan de behoeften van de industriële, elektrotechnische en mechanische sectoren. Met meer dan 1.500 producten in meer dan 100 landen staat KNIPEX synoniem voor precisie en robuustheid.
Kenmerken:
De KNIPEX 70 06 180 T tang levert uitzonderlijke snijkwaliteit, zowel bij zachte als bij harde draden, dankzij de inductiegeharde precisiesnijkanten. Deze tang garandeert een zuivere snede tot aan de punt, wat de inspanning van de gebruiker vermindert en zorgt voor een schone afwerking. De slanke kop maakt werken in krappe ruimtes eenvoudig zonder in te leveren op snijvermogen. De ergonomische, geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen garanderen een veilige en comfortabele grip, terwijl de isolatie voldoet aan de VDE-eisen. Bovendien is de tang uitgerust met een geïsoleerde bevestigingsoog voor het aanbrengen van een valbeveiligingssysteem, wat de veiligheid bij werkzaamheden op hoogte verhoogt. De hoogwaardige materialen en de verchroomde afwerking bieden een uitstekende corrosiebestendigheid en verlengen de levensduur aanzienlijk.
Specificaties:
• Referentie: 70 06 180 T
• Afmetingen: 180 x 57 x 29 mm
• Afwerking: verchroomd
• Handgrepen: geïsoleerde tweecomponentenhandgrepen, VDE-gekeurd, met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor valbeveiliging
• Valbeveiliging: ja
• Hardheid snijkanten: ongeveer 61 HRC
• Snijcapaciteit halfharde draad: Ø 3,0 mm
• Snijcapaciteit harde draad: Ø 2,5 mm
Normen:
Deze zijsnijtang voldoet aan de norm DIN ISO 5749, die de afmetingen en functionele eisen voor zijsnijtangen vastlegt. Daarnaast voldoet dit product aan de Europese normen DIN EN 60900 en IEC 60900, die de veiligheid van geïsoleerd gereedschap tot 1.000 V wisselstroom waarborgen. Tot slot is deze tang VDE-gecertificeerd en REACH-conform, wat betekent dat deze vrij is van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC).
Merkinformatie:
KNIPEX is een Duits merk dat in 1882 werd opgericht en gespecialiseerd is in de productie van handgereedschap voor professionals. Het merk staat bekend om de kwaliteit van zijn tangen en ontwerpt en produceert al zijn producten in Wuppertal, Duitsland. Het streeft ernaar betrouwbaar, ergonomisch en innovatief gereedschap aan te bieden dat voldoet aan de behoeften van de industriële, elektrotechnische en mechanische sectoren. Met meer dan 1.500 producten in meer dan 100 landen staat KNIPEX synoniem voor precisie en robuustheid.
Pliers with integrated, insulated tether attachment point for a tool tether The indispensable diagonal cutter for all-round use. High-quality material and precise workmanship for long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cutting of thin copper wires, also at the cutting-edge tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Narrow head style for use in confined areas. Vanadium electric steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Zuivere en precieze snede, zelfs tot aan de punt
• VDE-conforme isolatie voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V AC
• Slanke kop voor eenvoudig gebruik in krappe ruimtes
• Inductiegeharde snijkanten voor langdurige scherpte (ongeveer 61 HRC)
• Ergonomische tweecomponentengrepen voor comfort en veiligheid
• Corrosiebestendige verchroomde afwerking voor langere levensduur
• VDE-conforme isolatie voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V AC
• Slanke kop voor eenvoudig gebruik in krappe ruimtes
• Inductiegeharde snijkanten voor langdurige scherpte (ongeveer 61 HRC)
• Ergonomische tweecomponentengrepen voor comfort en veiligheid
• Corrosiebestendige verchroomde afwerking voor langere levensduur
Toepassingen
De KNIPEX 70 06 180 T zijsnijtang is ideaal voor elektriciens, onderhoudstechnici en industriële professionals die werken op hoogte of in krappe ruimtes. Deze tang is bij uitstek geschikt voor het snijden van halfharde en harde draden in schakelkasten, industriële installaties, elektromechanische apparatuur of op bouwplaatsen. Dankzij de VDE-certificering is deze volledig geschikt voor werkzaamheden aan installaties onder spanning. Dit product wordt ook veel toegepast in de energie-, auto-, spoorweg-, luchtvaart- en maakindustrieën.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 188x55x30 mm |
| Logistiek gewicht | 267 g |
| Vorm van de bekken | diagonaal |
| Lengte | 180 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Snijcapaciteit | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,81 excl. BTW
/ stuk
€ 46,96 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden