KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 62 125 ESD
Precisie elektronica-zijsnijtang ESD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Knipex:79 62 125 ESD
Rubix:10169276
EAN:4003773065166






Documenten
Productdetails : KNIPEX ELEKTRONICA ZIJSNIJTANG 79 62 125 ESD
De KNIPEX 79 62 125 ESD precisie elektronica-zijsnijtang is ontwikkeld voor fijne werkzaamheden aan gevoelige componenten. Dit ESD-gereedschap combineert een nauwkeurige snijkwaliteit met gecontroleerde afvoer van statische elektriciteit. De constructie is gericht op een gelijkmatige beweging en stabiele bediening in technische omgevingen.
Kenmerken:
De KNIPEX 79 62 125 ESD precisie-zijsnijtang is ontworpen voor het gecontroleerd knippen van draden vlak bij gevoelige elektronische componenten. De snijkanten zijn zeer nauwkeurig geslepen, scherp afgewerkt en voorzien van uiterst kleine facetten, wat een precieze en schone snede mogelijk maakt. De slanke, puntige kop vergemakkelijkt de toegang tot smalle zones, bijvoorbeeld op printplaten. Het mechanisme is gebaseerd op een geschroefd scharnier met zorgvuldig bewerkte contactvlakken, wat zorgt voor een soepele en gelijkmatige beweging over het volledige openingsbereik. De dubbele, lichte veer ondersteunt een schokvrije opening en een constante terugkeer na elke knipbeweging. De handgrepen met dubbele materiaalbekleding zijn ontworpen om de grip te verbeteren en tegelijkertijd statische elektriciteit af te voeren. De afschroefbare draadklem is geïntegreerd om afgeknipte draaduiteinden vast te houden en ongecontroleerd wegspringen tijdens het knippen te voorkomen.
Specificaties:
• Afmetingen: 125 × 49 × 19 mm
• Gewicht: 58 g
• Beklengte: 11 mm
• Kopbreedte: 11 mm
• Bekdikte ter hoogte van het scharnier: 6,5 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 0,8 mm
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 0,1 – 1,3 mm
• Hardheid snijkanten: ca. 64 HRC
• Tang: gebruineerd
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: meercomponenten met ESD-dissipatieve eigenschappen
Normen:
• DIN ISO 9654: dimensionele en functionele eisen voor precisie-zijsnijtangen
• DIN EN 61340-5: richtlijnen voor bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD)
• REACH-conform: vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
Kenmerken:
De KNIPEX 79 62 125 ESD precisie-zijsnijtang is ontworpen voor het gecontroleerd knippen van draden vlak bij gevoelige elektronische componenten. De snijkanten zijn zeer nauwkeurig geslepen, scherp afgewerkt en voorzien van uiterst kleine facetten, wat een precieze en schone snede mogelijk maakt. De slanke, puntige kop vergemakkelijkt de toegang tot smalle zones, bijvoorbeeld op printplaten. Het mechanisme is gebaseerd op een geschroefd scharnier met zorgvuldig bewerkte contactvlakken, wat zorgt voor een soepele en gelijkmatige beweging over het volledige openingsbereik. De dubbele, lichte veer ondersteunt een schokvrije opening en een constante terugkeer na elke knipbeweging. De handgrepen met dubbele materiaalbekleding zijn ontworpen om de grip te verbeteren en tegelijkertijd statische elektriciteit af te voeren. De afschroefbare draadklem is geïntegreerd om afgeknipte draaduiteinden vast te houden en ongecontroleerd wegspringen tijdens het knippen te voorkomen.
Specificaties:
• Afmetingen: 125 × 49 × 19 mm
• Gewicht: 58 g
• Beklengte: 11 mm
• Kopbreedte: 11 mm
• Bekdikte ter hoogte van het scharnier: 6,5 mm
• Snijcapaciteit halfharde staaldraad: Ø 0,8 mm
• Snijcapaciteit zachte draad: Ø 0,1 – 1,3 mm
• Hardheid snijkanten: ca. 64 HRC
• Tang: gebruineerd
• Afwerking: gepolijst
• Handgrepen: meercomponenten met ESD-dissipatieve eigenschappen
Normen:
• DIN ISO 9654: dimensionele en functionele eisen voor precisie-zijsnijtangen
• DIN EN 61340-5: richtlijnen voor bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD)
• REACH-conform: vrij van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen)
electrically discharging handles - dissipative Pointed head. With lead catcher - no uncontrolled loss of cut wire ends. The assortment for highest standard of performance and results. Precision pliers for ultra fine cutting work, e. g. in electronics and fine mechanics. Very precisely ground and sharp cutting edges with very small bevels for exact cutting on delicate electronic components. Also available without bevel for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Electrically discharging handles - dissipative. Bolted joint: precise, zero backlash operation of pliers. Precisely finished joint surfaces for smooth, low friction movement along the complete opening range. Low-friction double spring for gentle and even opening. Non-reflective finish. Low weight. Ergonomically shaped, two-colour dual component ESD handles, black/grey. Ball bearing chrome steel, forged, multi stage oil-hardened
Sterke punten
• Verminderd risico op elektrostatische ontlading dankzij ESD-dissipatieve handgrepen
• Gecontroleerde snede van fijne draden nabij gevoelige componenten
• Beheersing van draadafsnijdsels door geïntegreerde afschroefbare draadhouder
• Verhoogd gebruikscomfort door dubbele veer en soepel geschroefd scharnier
• Verbeterde wendbaarheid dankzij een circa 20% lager gewicht dan standaard elektronica-tangen
• Gecontroleerde snede van fijne draden nabij gevoelige componenten
• Beheersing van draadafsnijdsels door geïntegreerde afschroefbare draadhouder
• Verhoogd gebruikscomfort door dubbele veer en soepel geschroefd scharnier
• Verbeterde wendbaarheid dankzij een circa 20% lager gewicht dan standaard elektronica-tangen
Toepassingen
Deze precisie-zijsnijtang wordt ingezet in omgevingen waar het knippen van fijne draden en de bescherming van elektronische componenten essentieel zijn. Ze wordt gebruikt bij assemblage- en onderhoudswerkzaamheden aan printplaten, in fijnmechanische werkplaatsen en op bekabelingsstations waar ESD-bescherming vereist is. Dit gereedschap is ook ideaal in industriële elektronica, de productie van elektrische subassemblages en onderhoudswerkzaamheden aan gevoelige apparatuur, waar beperkte toegang en hoge precisie cruciaal zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 125x49x19 mm |
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Vorm van de bekken | zijkniptang |
| Lengte | 125 mm |
| Gewicht | 58 g |
| Beklengte | 11 mm |
| Snijcapaciteit | 1,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,67 excl. BTW
/ stuk
€ 73,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen